Drehmoment-Schraubendreher mit Skala 34 cN·m

Artikel-Nr.: 659933 34
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±6
  • Bit-Aufnahme: D 6,3; F 6,3
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 7400
maximales Drehmoment 34 cNm
Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±6 %
Bit-Aufnahme D 6,3; F 6,3
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Gesamtlänge L 142 mm
Drehmomentbereich 10 cNm - 34 cNm
Drehmomentbereich 0,1 Nm - 0,34 Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich = 1,5 cNm
Anzeige analog
Auslösesignalisierung akustisch; haptisch
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Anschlussform Bitaufnahme 1/4 Zoll
Messtechnik mechanisch
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
Feedback auslösend
Ablesung umschaltbar cNm
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Gewicht 122 g
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 659933 34
EAN / GTIN 4013288179012
Herstellernummer 05074770001

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Griff zum mühelosen Übertragen der geforderten Drehmomente. Mit Rapidaptor-Schnellwechselaufnahme für 1/4 Zoll Bits mit C 6,3- und E 6,3-Schaft.
Drehmomenteinstellung über Mikrometerskala von Hand (bzw. ab Gr. 600 mit integriertem Hilfswerkzeug oder Maulschlüssel SW17).

Funktion:

Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher gut hör- und fühlbar aus. Das Lösemoment ist unbegrenzt.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.
Rapidaptor Freilauf-Kupplungsschaft erhältlich über unseren eShop (Nr. 675035 Gr. 6,3F).
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
    maximales Drehmoment (cN·m) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb