{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | TorqueVario®-S | |
maximales Drehmoment | 500 cNm | |
Anzugrichtung | Rechtsanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±6 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | TorqueVario® | |
Gesamtlänge L | 138 mm | |
Drehmomentbereich | 80 cNm - 500 cNm | |
Drehmomentbereich | 0,8 Nm - 5 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 0,2 Nm | |
⌀ | 36 mm | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | wechselbare Klinge | |
Messtechnik | mechanisch | |
Drehmoment fest eingestellt | nein | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Gewicht | 252 g | |
Produktart | Drehmomentschraubendreher |
Artikelnummer | 659930 500 | |
EAN / GTIN | 4010995264635 | |
Herstellernummer | 26463 |