{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | TorqueVario®-S | |
maximales Drehmoment | 200 cNm | |
Anzugrichtung | Rechtsanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±6 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | TorqueVario® | |
Gesamtlänge L | 131 mm | |
Drehmomentbereich | 50 cNm - 200 cNm | |
Drehmomentbereich | 0,5 Nm - 2 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 0,1 Nm | |
⌀ | 30 mm | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | wechselbare Klinge | |
Messtechnik | mechanisch | |
Drehmoment fest eingestellt | nein | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Gewicht | 200 g | |
Produktart | Drehmomentschraubendreher |
Artikelnummer | 659930 200 | |
EAN / GTIN | 4010995264628 | |
Herstellernummer | 26462 |