{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Breite b | 22 mm | |
Höhe h | 13,8 mm | |
Dauerbelastbarkeit | 40 Nm | |
Stichmaß S | 17,5 mm | |
Zähnezahl | 22 | |
Einsteckschaft | 9×12 mm | |
Knarre umschaltbar | ja | |
Knarre mit Auswerfer | nein | |
Produktart | Ratsche |
Artikelnummer | 657600 1-1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754140787 | |
Herstellernummer | 58254004 | |
Hersteller | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |