{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 320 Nm | |
Anzugrichtung | Rechtsanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 % | |
Gesamtlänge L | 672 mm | |
Drehmomentbereich | 60 Nm - 320 Nm | |
Gewicht | 1.200 g | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | voreingestellt | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 577 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657460 320 | |
EAN / GTIN | 4045197996022 | |
Herstellernummer | 657460 320 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Drehmomentschlüssel ohne Skala mit Umschaltknarre 320 N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
210,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
222 Stück sofort lieferbar
277,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
232,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
153,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung umschaltbar | Nm | Nm | Nm | Nm |
Auslösesignalisierung | akustisch ;haptisch | akustisch ;haptisch | akustisch ;haptisch | akustisch ;haptisch |
Gesamtlänge L | 672 | 633 | 596 | 636 |
maximales Drehmoment | 320 | 320 | 320 | 320 |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | mechanische Kurzwegauslösung | mechanische Kurzwegauslösung | mechanische Kurzwegauslösung |
Feedback | auslösend | auslösend | auslösend | auslösend |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 577 | 538 | 549 | 602 |