{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 10 Nm | |
Anzugrichtung | Rechtsanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 % | |
Gesamtlänge L | 155 mm | |
Drehmomentbereich | 2 Nm - 10 Nm | |
Gewicht | 190 g | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | voreingestellt | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 112 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657460 10 | |
EAN / GTIN | 4045197995971 | |
Herstellernummer | 657460 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Drehmomentschlüssel ohne Skala mit Umschaltknarre, maximales Drehmoment: 10N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
175,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
129,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | akustisch; haptisch |
Gewicht | 190 g | 170 g |
Messverfahren | Drehmoment | Drehmoment |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) |
Feedback | auslösend | auslösend |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 112 mm | 127,5 mm |
Produktart | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel |