Drehmomentschlüssel Grundgerät 100 N·m

Artikel-Nr.: 657410 100

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 46,00 € /Stk.
  • 131,50 € /Stk.
  • 46,00 € /Stk.
  • 194,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
129 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±4
  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    maximales Drehmoment 100 Nm
    Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
    Messgenauigkeit Drehmoment ±4 %
    Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
    Serie MANOSKOP® 755
    Gesamtlänge L 318 mm
    Drehmomentbereich 20 Nm - 100 Nm
    Drehmomentbereich 15 lbfft - 74 lbfft
    Gewicht 640 g
    Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] 17,5 mm
    Aufnahme für Einsteckwerkzeug 9×12 mm
    Auslösesignalisierung akustisch; haptisch
    Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
    Anschlussform für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme)
    Messtechnik mechanisch
    Daten protokollierbar nein
    Einstellung des Auslösewertes ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät)
    Feedback auslösend
    Ablesung umschaltbar Nm; lbfft
    Messverfahren Drehmoment
    Verstellbarkeit Auslösewert voreingestellt
    Norm DIN EN ISO 6789
    Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] 289 mm
    Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] 306,5 mm
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 657410 100
    EAN / GTIN 4018754031627
    Herstellernummer 50010010

    Beschreibung

    Ausführung:

    Einarmiger Drehmomentschlüssel ohne Einstellskala. Einstellen des Schlüssels über ein Drehmomentschlüssel-Prüfgerät. Linksanzug durch Umstecken der Einsteckwerkzeuge.
    Ohne Einsteckwerkzeug (Grundmodell); passende Einsteckwerkzeuge siehe Nr. 657582657590.

    Funktion:

    Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts löst der Schlüssel „signalgebend“ (hör- und fühlbar) aus und ist dann sofort wieder betriebsbereit.

    Verwendung:

    Zum kontrollierten Anziehen von Schrauben nach voreingestelltem Drehmoment bei Serienarbeiten.

    Norm:

    Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

    Einsatzdaten:

    Legende zur Zeichnung und Formel:

    l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
    l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
    l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
    l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
    L = Gesamte Länge des Werkzeugs
    T1 = Einzustellendes Drehmoment
    T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

    Hinweis:

    Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb