{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 50 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 % | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | MANOSKOP® 730Fix | |
Gesamtlänge L | 330 mm | |
Drehmomentbereich | 10 Nm - 50 Nm | |
Drehmomentbereich | 7 lbfft - 37 lbfft | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 0,25 Nm | |
Gewicht | 831 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 17,5 mm | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 9×12 mm | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Knickfunktion | nein | |
Slipperfunktion | nein | |
QuickRelease/ Schnellwechselfunktion | nein | |
Schleppzeiger | nein | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 280 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 297,5 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657099 50 | |
EAN / GTIN | 4018754269433 | |
Herstellernummer | 96503005 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Drehmomentschlüssel QuickSelect mit Verstellsicherung, ohne Einsteckwerkzeug 50 N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
413,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
113,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Daten protokollierbar | nein | nein |
maximales Drehmoment | 50 | 50 |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 | ±3 |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 0,25 | 0,5 |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | Einsteckwerkzeug |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 280 | 206 |