Elektronisches Drehmoment-Messsystem TTS-2000

Artikel-Nr.: 654900
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schnittstelle USB-Schnittstelle
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Länge 185 mm
    Breite 80 mm
    Höhe 50 mm
    Gewicht 1 kg
    Produktart Drehmomentprüfgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 654900
    EAN / GTIN 856986007003
    Herstellernummer TTS-2000 KIT 220V

    Beschreibung

    Ausführung:

    Vielseitiges, kompaktes und tragbares Drehmomentmess- und Messdatenerfassungssystem. Präzise und wiederholgenaue Drehmomentmessungen können in Kombination mit konventionellen Knarren, Verlängerungen, Kardangelenken, Steckschlüsseln oder sogar mit Lösewerkzeugen durchgeführt werden. Das TTS-2000 erkennt den angeschlossenen Drehmoment-Aufnehmer (Plug and Play), dessen Messbereich und die Kalibrierparameter durch den internen Speicher der Sensoren.
    Anzeige: 4-stellige, kontrastreiche und dadurch gut ablesbare LCD-Anzeige.
    Modi:
    • Im Track-Modus werden die aktuellen Drehmomentwerte kontinuierlich angezeigt.
    • Im Peak-Modus wird der höchste erreichte Drehmomentwert im Display gehalten.
    • Mit dem First-Peak-Modus kann der Auslösepunkt (Schaltpunkt) bei mechanisch auslösenden Drehmomentschlüsseln erfasst werden.
    Eine Bewertung des Schraubfalls kann durch die Eingabe einer oberen und unteren Toleranz akustisch und optisch (mehrfarbige LED-Leiste) erfolgen.
    Maßeinheiten: Nm, lbfft, lbfin, kgfm, ozfin.
    Abtastrate: 10 kHz mit 5 voreingestellten Tiefpassfiltern. Diese Filter erlauben es, das Messsystem zusätzlich zur Prüfung von dynamischen Elektrowerkzeugen (Schlag-/ Impulsschrauber) zu verwenden, wenn entsprechende Sensoren und zusätzliche Schraubfall-Simulatoren verwendet werden (auf Anfrage). Die hohe Abtastrate ermöglicht zudem eine präzise Erfassung von Losbrech-/ Weiterziehmomenten.
    Speicherkapazität: Bis zu 1300 Messwerte können gespeichert und wieder aufgerufen und mit einem Datum-/ Uhrzeitstempel versehen werden.
    Schnittstelle: USB mini-B, welcher seriell angesteuert werden kann.
    Stromversorgung: Das TTS-2000 wird durch einen wiederaufladbaren Nickel-Cadmium-Akku betrieben. Die maximale Betriebszeit beträgt ca. 20 Stunden, die Ladezeit ca. 8 Stunden.

    Vorteil:

    Mittels Drehmoment-Messsystem und Drehmoment-Aufnehmer wird eine Knarre zum Drehmomentschlüssel.

    Verwendung:

    Präzise Drehmomentkontrolle durch hohe Abtastrate für den kontrollierten Schraubenanzug. Ideal für Einzelverschraubungen und Kleinserien. Besonders geeignet für schwer zugängliche Verschraubungen und enge Bauräume, wo ein Drehmomentschlüssel keinen Platz findet.

    Lieferumfang:

    Inklusive Netzteil für die Stromversorgung des Gerätes sowie zum Laden des Akkus. Kabel USB 2.0 A auf Mini-B Kabel zur Übertragung der Messdaten auf einen Drucker oder PC. Verstellbare Wand- / Tischhalterung sowie eine Tragetasche.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb