Drehmoment-Aufnehmer für TTS-2000 68 N·m

Artikel-Nr.: 654910 68
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 238,00 € /Stk.
  • 308,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    maximales Drehmoment 68 Nm
    Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
    Messgenauigkeit Drehmoment ±1 %
    Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
    Drehmomentbereich 6,8 Nm - 68 Nm
    Länge 83 mm
    Durchmesser 32 mm
    Kabellänge 1,2 m
    Gewicht 0,25 kg
    Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
    Abtriebs-Vierkant 3/8 Zoll
    Produktart Drehmomentprüfgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 654910 68
    EAN / GTIN 856986007034
    Herstellernummer IL-50F-G2

    Beschreibung

    Ausführung:

    Durch den eingebauten SMART-Chip, der die Sensorerkennung speichert, ist sichergestellt, dass alle Systemkomponenten untereinander ausgetauscht werden können. Diese Drehmoment-Aufnehmer halten einer mechanischen Überlastung bis zu 150% des Nennwertes stand. Bei Erreichen von 110% des Nennwertes gibt der Aufnehmer ein akustisches Warnsignal ab, darüber hinaus erscheint ein optischer Warnhinweis auf dem Display des Anzeigegerätes. Die Drehmoment-Aufnehmer sind mit einem langlebigen und verdrehsicherem Kabel ausgestattet, das problemlos ausgetauscht werden kann.

    Norm:

    Vierkantantriebe nach DIN 3120 / ISO1174-1.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb