{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 50 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 75 mm | |
Länge | 80 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 653000 50 | |
EAN / GTIN | 4045197215963 | |
Herstellernummer | 653000 50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1 Zoll, Schlüsselweite: 50mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
46,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
253 Stück sofort lieferbar
37,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 75 mm | 71 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1 Zoll | 3/4 Zoll |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja |
Länge | 80 mm | 72 mm |
Schlüsselweite | 50 mm | 50 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |