{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 36 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 57 mm | |
Länge | 67 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 653000 36 | |
EAN / GTIN | 4045197215932 | |
Herstellernummer | 653000 36 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1 Zoll, Schlüsselweite: 36mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
165 Stück sofort lieferbar
28,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
178 Stück sofort lieferbar
42,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 57 mm | 57 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1 Zoll | 1 Zoll |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja |
Länge | 67 mm | 100 mm |
Schlüsselweite | 36 mm | 36 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |