{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 46 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 64,3 mm | |
Länge | 100 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 652210 46 | |
EAN / GTIN | 4991644413171 | |
Herstellernummer | 16301M 46MM |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/4 Zoll dünnwandig, lang, Schlüsselweite: 46mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
63,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
32,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 64,3 mm | 67 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja |
Länge | 100 mm | 63 mm |
Schlüsselweite | 46 mm | 46 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |