{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 30 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 44,3 mm | |
Länge | 100 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 652210 30 | |
EAN / GTIN | 4991644413041 | |
Herstellernummer | 16301M 30MM |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/4 Zoll dünnwandig, lang, Schlüsselweite: 30mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar
32,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
16,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
218 Stück sofort lieferbar
28,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 44,3 mm | 47 mm | 47 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja | ja |
Länge | 100 mm | 54 mm | 95 mm |
Schlüsselweite | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |