{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 21 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 30 mm | |
Länge | 85 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
mit Kunststoffhülle | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 651260 21 | |
EAN / GTIN | 4000896055135 | |
Herstellernummer | 903SLG-21 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1/2 Zoll mit drehbarer Kunststoffhülse, Schlüsselweite: 21mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
22,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
303 Stück sofort lieferbar
8,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
8,85 €
5,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar
8,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
311 Stück sofort lieferbar
14,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
18,60 €
15,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
191 Stück sofort lieferbar
15,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 30 mm | 30 mm | 31 mm | 28 mm | 30 mm | 31 mm | 31 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Länge | 85 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm | 78 mm | 85 mm |
Schlüsselweite | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |