• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hobbysäge

Artikel-Nr.: 6501020
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bügelsäge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6501020
    EAN / GTIN 4010886650103
    Herstellernummer 6501020
    L-Nummer L60160 3022

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Holz und Metall
    • Aus Flacheisen 10 x 5 mm, verzinkt
    • Mit glasfaserverstärktem Kunststoffhandgriff
    • Ausladung 50 mm
    • Für Stiftsägeblätter 145 mm
    • Sägeblatt No. 404 A-406 A

    Merkmal:

    • Ausladung [mm]: 50 mm
    • Blatt-Länge: 145 mm
    • geeignet für: Holz und Metall
    • Gesamtlänge [inch]: 10
    • Gesamtlänge [mm]: 250 mm
    • Griffmaterial: glasfaserverstärktem Kunststoff
    • Material: Flacheisen
    • Oberfläche: verzinkt
    • 1000 V isoliert: nein
    • Sägeblatt beidseitig verwendbar: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb