• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bogensäge

Artikel-Nr.: 5501080
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Produktart Bogensäge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5501080
EAN / GTIN 4010886550106
Herstellernummer 5501080
L-Nummer L60160 4684
Hersteller GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Ersatz-Sägeblatt für No. 404 A und No. 406 A

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 1.545 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb