{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 9 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 15 mm | |
Länge | 30 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 650100 9 | |
EAN / GTIN | 4045197214638 | |
Herstellernummer | 650100 9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 9mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
199 Stück sofort lieferbar
5,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
6,35 €
3,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar
9,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar
12,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 557 Stück sofort lieferbar
6,20 €
3,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 16 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 1/2 Zoll |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja | ja | ja | ja |
Länge | 30 mm | 30 mm | 65 mm | 55 mm | 38 mm |
Schlüsselweite | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |