{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 15 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 22 mm | |
Länge | 30 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 650100 15 | |
EAN / GTIN | 4045197214676 | |
Herstellernummer | 650100 15 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 15mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
412 Stück sofort lieferbar
6,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
201 Stück sofort lieferbar
7,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
324 Stück sofort lieferbar
9,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
187 Stück sofort lieferbar
13,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja | ja | ja |
Länge | 30 mm | 30 mm | 65 mm | 55 mm |
Schlüsselweite | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |