• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kleine Metallsäge PUK 290 mm

Artikel-Nr.: 6500480
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bügelsäge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6500480
    EAN / GTIN 4010886650042
    Herstellernummer 6500480
    L-Nummer L60160 3137

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Glanzvernickelt
    • Sägeblatt No. 404 A-406 A
    • Bimetall-Sägeblatt No. 407 A

    Merkmal:

    • Blatt-Länge: 145
    • Gesamtlänge [inch]: 11
    • Gesamtlänge [mm]: 390 mm
    • Oberfläche: Glanzvernickelt
    • 1000 V isoliert: nein
    • Sägeblatt beidseitig verwendbar: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb