• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIDA 80-40YZ IC20 Zweiseitige, polierte Präzisions- Schneideinsätze für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: 6491379
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6491379
    EAN / GTIN 7291075023954
    Herstellernummer 6491379
    L-Nummer L23940 1250

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm, Schneidbreite (CW) 8 mm

    Merkmal:

    • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
    • Eckenradius (RE) 4 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm
    • Schneidbreite (CW) 8 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 30 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb