• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CGHN 52-8D Schneidenträger für die Schwerzerspanung (Stechdrehen und tiefes Einstechen)

Artikel-Nr.: 2800556
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2800556
EAN / GTIN 7291075039573
Herstellernummer 2800556
L-Nummer L23920 151

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 8.3 mm, Schneidbreite min. (CWN) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 190 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 7.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.4 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite max. (CWX) 8.3 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 8 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Gesamtlänge (OAL) 190 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb