Gleitkopf, 1 Zoll ohne Handgriff

Artikel-Nr.: 648200
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1 Zoll
ganze Länge 80 mm
Oberfläche verchromt
Produktart Gleitkopf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 648200
Kopieren
EAN / GTIN 4018754013494
Kopieren
Herstellernummer 16070000
Kopieren
Hersteller STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Innenvierkante nach DIN 3120-D 25 mit Bohrung.
Gleitkopf verschiebbar zur Erreichung des günstigsten Hebelarmes.

Norm:

DIN 3122-A 25

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Steckschlüsseleinsätze.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb