Steckschlüssel-Sortiment, 1 Zoll-Vierkant 14-teilig

Artikel-Nr.: 646500
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 65-80
  • Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel: 46-60

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 14
Antriebs-Vierkant 1 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 65-80 mm
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel 46-60 mm
Verpackung Stahlblechkasten
Länge 785 mm
Breite 200 mm
Höhe 122 mm
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Steckschlüssel
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 646500
EAN / GTIN 4018754080175
Herstellernummer 96060103

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Außenvierkante nach DIN 3120-B 25 mit federndem Stift.
Innenvierkante nach DIN 3120-D 25 mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M30 − M52.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Lieferumfang:

4 Steckschlüsseleinsätze − 12-kant: je 1 St. Nr. 647000 Gr. 46; 50; 55; 60
4 Steckschlüsseleinsätze − 6-kant: je 1 St. Nr. 647100 Gr. 65; 70; 75; 80
1 Winkelgelenk: 1 Stück
1 Gleitkopf: Nr. 648200
1 Handgriff: Nr. 648700
2 Verlängerungen: je 1 St. Nr. 648000 Gr. 200; 410
1 Knarrenkopf: Nr. 647500
Aufbewahrung in: Stahlblechkasten

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb