{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 30 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 42 mm | |
Länge | 58 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 644500 30 | |
EAN / GTIN | 4018754008773 | |
Herstellernummer | 05010030 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll, Schlüsselweite: 30mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
242 Stück sofort lieferbar
20,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
667 Stück sofort lieferbar
9,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
389 Stück sofort lieferbar
20,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 42 mm | 42 mm | 43,3 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll |
Länge | 58 mm | 54 mm | 85 mm |
Schlüsselweite | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |