6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll 27 mm

Artikel-Nr.: 644500 27
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 27 mm
Antriebs-Vierkant 3/4 Zoll
⌀ abtriebsseitig 38,5 mm
Länge 54 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 644500 27
EAN / GTIN 4018754008742
Herstellernummer 05010027

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Genau tolerierte Schlüsselweiten. Innenvierkant nach DIN 3120-D 20 mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

Norm:

DIN 3124-S

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll  27 mm

6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll 27 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
19,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
392 Stück sofort lieferbar
8,15 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
321 Stück sofort lieferbar
17,90 €
⌀ abtriebsseitig 38,5 mm 38 mm 39,6 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel
Antriebs-Vierkant 3/4 Zoll 3/4 Zoll 3/4 Zoll
Länge 54 mm 52 mm 85 mm
Schlüsselweite 27 mm 27 mm 27 mm
Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb