6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, lang vollisoliert 13 mm

Artikel-Nr.: 643841 13
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 13 mm
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ abtriebsseitig 22,4 mm
Länge 96 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 643841 13
EAN / GTIN 4007555352130
Herstellernummer 352130

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kunststoffisolierung bis 1000 Volt nach DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Hinweis:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt. Im Sicherheitsbereich dürfen nur vollisolierte Werkzeuge (Nr. 643810643841) untereinander kombiniert werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb