{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 12 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ abtriebsseitig | 20,5 mm | |
Länge | 96 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 643841 12 | |
EAN / GTIN | 4007555352123 | |
Herstellernummer | 352123 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, lang vollisoliert, Schlüsselweite: 12mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
29,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
590 Stück sofort lieferbar
3,29 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 701 Stück sofort lieferbar
5,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
960 Stück sofort lieferbar
5,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
205 Stück sofort lieferbar
11,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 20,5 mm | 17,9 mm | 17,9 mm | 17,9 mm | 23 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 96 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Schlüsselweite | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |