{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 8 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
unisolierte Klingenlänge | 15 mm | |
Länge | 116,5 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Oberfläche | kunststoffisoliert | |
mit Kugelkopf | nein | |
mit Haltering | nein | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 643809 8 | |
EAN / GTIN | 4067263120902 | |
Herstellernummer | 643809 8 |