{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX30 | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Profilmaß A | 5,5 mm | |
⌀ antriebseitig | 22 mm | |
Länge | 55 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 643633 TX30 | |
EAN / GTIN | 4062406235727 | |
Herstellernummer | 643633 TX30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubendreher-Einsatz für Torx®, 1/2 Zoll, Torx®-Profil: TX30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
784 Stück sofort lieferbar
7,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 301 Stück sofort lieferbar
9,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
221 Stück sofort lieferbar
11,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 22 mm | 22,5 mm | 23,5 mm |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 55 mm | 60 mm | 140 mm |
Torx®-Profil | TX30 | TX30 | TX30 |
Profilmaß A | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |