{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 7 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ antriebseitig | 24 mm | |
Länge | 58 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 643220 7 | |
EAN / GTIN | 4045197165251 | |
Herstellernummer | 643220 7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll, Sechskant: 7mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 183 Stück sofort lieferbar
5,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 230 Stück sofort lieferbar
7,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 24 mm | 22,5 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 58 mm | 60 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |