Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 33-teilig 12

Artikel-Nr.: 638018 12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 678 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 8-34
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 4-14

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl Teile 33
    Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
    Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 8-34 mm
    Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 4-14 mm
    Länge 507 mm
    Breite 227 mm
    Höhe 62 mm
    Schlüsselweiten-Maße metrisch
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 638018 12
    EAN / GTIN 4062406230852
    Herstellernummer 638018 12

    Beschreibung

    Ausführung:

    Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
    Mit 12-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 642120.

    Verwendung:

    Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 − M22 und Innensechskantschrauben mit Gewinde M5 − M18.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Lieferumfang:

    Steckschlüsseleinsätze: 19 St. Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
    Schraubendrehereinsätze 6-kant: 8 St. Nr. 643220 Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
    Quergriff: 1 St. 641320 Gr. 295
    Verlängerungen: 3 St. Nr. 641020 75; 125; 250
    Kardangelenk: 1 St. Nr. 641620 Gr. 1/2
    Knarre: 1 St. Nr. 640190 Gr. 1/2
    Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 33-teilig 12

    Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 33-teilig 12

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    1 678 Stück sofort lieferbar
    260,00 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    413 Stück sofort lieferbar
    391,00 €
    Antriebs-Vierkant 1/2 1/2
    Anzahl Teile 33 32
    Breite 227 294
    Höhe 62 61
    Länge 507 510
    Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch
    Produktart Steckschlüssel Steckschlüssel

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb