Alternativartikel:

Vielzahn-Schraubendreher-Einsatz, kurz, 1/2 Zoll M5

Artikel-Nr.: 642850 M5
Rabatt
7,30 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
588 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Produktdetails

Technische Daten

für Schrauben M5
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
⌀ antriebseitig 22 mm
Länge 60 mm
Abtriebsprofil Vielzahn-Schraubendreher
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 642850 M5
EAN / GTIN 4045197562395

Beschreibung

Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach DIN 3120.

Norm:

DIN 2324

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
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
    für Schrauben Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb