{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Schrauben | M10 | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ antriebseitig | 22 mm | |
Länge | 60 mm | |
Abtriebsprofil | Vielzahn-Schraubendreher | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642850 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197562425 | |
Herstellernummer | 642850 M10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Vielzahn-Schraubendreher-Einsatz, kurz, 1/2 Zoll, für Schrauben: M10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
7,80 €
4,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
386 Stück sofort lieferbar
8,75 €
2,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
199 Stück sofort lieferbar
8,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
347 Stück sofort lieferbar
9,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Abtriebsprofil | Vielzahn-Schraubendreher | Vielzahn-Schraubendreher | Vielzahn-Schraubendreher | Vielzahn-Schraubendreher |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
für Schrauben | M10 | M10 | M | |
Länge | 60 mm | 140 mm | 55 mm | 140 mm |
Oberfläche | verchromt | |||
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |