12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 13mm

Artikel-Nr.: 642129 13
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 439 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 13 mm
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Norm DIN 3124
⌀ abtriebsseitig 19,1 mm
Länge 38 mm
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 642129 13
EAN / GTIN 4062406061531
Herstellernummer 642129 13

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach DIN 3120.
Eng tolerierte Schlüsselweiten schonen Schraubenköpfe und Muttern. Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen. 12-kant (Doppelsechskant) mit Schrauben und Muttern schonendem HT-Drive Profil.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Hinweis:

GARANT und HOLEX 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze auch in Zollgrößen erhältlich (GARANT: Nr. 642132; HOLEX: Nr. 642122).

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 13mm

12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 13mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 439 Stück sofort lieferbar
5,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 267 Stück sofort lieferbar
3,22 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 016 Stück sofort lieferbar
8,95 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 044 Stück sofort lieferbar
13,05 €
⌀ abtriebsseitig 19,1 mm 19,1 mm 19,1 mm 19,1 mm
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel 12-kant-Steckschlüssel 12-kant-Steckschlüssel 12-kant-Steckschlüssel
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll 1/2 Zoll 1/2 Zoll 1/2 Zoll
Länge 38 mm 38 mm 77 mm 77 mm
Schlüsselweite 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl
Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb