Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll 32-teilig, Anzahl Teile: 32

Artikel-Nr.: 685550 32
Rabatt
391,00 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Ausführung mit Steckschlüssel
Gewicht 6,6 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 685550 32
EAN / GTIN 2050001944498
Herstellernummer 685550 32
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX® aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff, voll spritzwassergeschützt. Der robuste Verklickmechanismus ermöglicht ein einfaches und schnelles Verbinden bzw. Trennen der Koffer, sowie den Transport von mehreren Kunststoff-Systemkoffern im Verbund bis zu 40 kg. Deckel bis 100 kg belastbar, Beladungskapazität bis zu 25 kg.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 12-kant: Je 1 St. Nr. 642129 Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Schraubendrehereinsätze 6-kant: Je 1 St. Nr. 643229 Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Quergriff: 1 St. Nr. 641329 Gr. 295
Verlängerung: Je 1 St. Nr. 641029 Gr. 75; 125; 250
Kardangelenk: 1 St. Nr. 641629 Gr. 1/2
Knarre: 1 St. Nr. 640025 Gr. 1/2
Deckeleinlage: 1 St. Nr. 693352
Aufbewahrung in: L-BOXX® Nr. 693330 Gr. 102

Hinweis:

Lieferung erfolgt mit einsortiertem Werkzeug in L-BOXX®.
Der passende Rollwagen für den Transport von bis zu 5 Stück der L-BOXX® Gr. 102 ist unter der Nr. 693370 Gr. 5 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb