Quergriff, 1/2 Zoll, ganze Länge: 295mm

Artikel-Nr.: 641329 295
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 851 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
ganze Länge 295 mm
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 641329 295
EAN / GTIN 4062406064433
Herstellernummer 641329 295
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.
Quergriff mit verschiebbarem Gleitkopf.

Norm:

DIN 3122-A 12,5
Außenvierkant nach DIN 3120-A 12,5 mit federnder Kugel.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb