Verlängerung, 1/2 Zoll „Wobble-Drive“, ganze Länge: 50mm

Artikel-Nr.: 641134 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Vierkant mit Wobble-Fix: mit Schwenkwinkel

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 50 mm
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Vierkant mit Wobble-Fix mit Schwenkwinkel
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 641134 50
EAN / GTIN 4018754091140
Herstellernummer 13010005
Hersteller STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.
„Blindes“ Zusammenstecken durch versenkte Innenvierkante und angekuppte Außenvierkante. Schwenkwinkel bis 15° nach jeder Seite möglich.

Norm:

Außenvierkant nach DIN 3120-A 12,5 mit federnder Kugel; Innenvierkant nach DIN 3120-C 12,5 mit Rillen.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb