Verlängerung, 1/2 Zoll „Wobble-Drive“ 255 mm

Artikel-Nr.: 641134 255
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Vierkant mit Wobble-Fix: mit Schwenkwinkel

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 255 mm
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Vierkant mit Wobble-Fix mit Schwenkwinkel
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 641134 255
EAN / GTIN 4018754091171
Herstellernummer 13010008

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.
„Blindes“ Zusammenstecken durch versenkte Innenvierkante und angekuppte Außenvierkante. Schwenkwinkel bis 15° nach jeder Seite möglich.

Norm:

Außenvierkant nach DIN 3120-A 12,5 mit federnder Kugel; Innenvierkant nach DIN 3120-C 12,5 mit Rillen.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb