• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCIR 22-BR08-10K15 IC1008 Schneideinsätze zum Rückwärtsdrehen

Artikel-Nr.: 6410054
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6410054
    EAN / GTIN 7291075315950
    Herstellernummer 6410054
    L-Nummer L23940 1936

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm, Schneidbreite (CW) 1 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7 mm

    Merkmal:

    • Hauptfreiwinkel (AN) 12 Degrees
    • Eckenradius (RE) 0.08 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm
    • Schneidbreite (CW) 1 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 22 mm
    • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 15 Degrees
    • Schneideinsatzdicke (S) 7 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb