• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCHR 12-22BF-JHP Stech- und Drehhalter für Langdreher und Drehautomaten mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung

Artikel-Nr.: 2802156
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SWISSCUT INNOVAL
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2802156
EAN / GTIN 7291075355819
Herstellernummer 2802156
L-Nummer L23920 2334

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 2.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 8 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 2.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm
  • Kopflänge (LH) 20.7 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 125 mm
  • Schafthöhe (H) 12 mm
  • Schaftbreite (B) 12 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SWISSCUT INNOVAL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb