• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Einsteck-Umschaltknarre Sechskant 8 mm (5/16 Zoll) Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm

Artikel-Nr.: 6408-1
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
    Stichmaß S 30 mm
    Einsteckschaft 9×12 mm
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6408-1
    EAN / GTIN 4000896027590
    Herstellernummer 6408-1
    L-Nummer L60140 1013

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Sechskant, hohl-Antrieb 8 = 516
    • 30 Zähne ∙ Betätigungswinkel 12°
    • Bit-Aufnahme
    • Gesenkgeschmiedet
    • Oberfläche: verchromt
    • Made In Germany
    • Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
    • Abtrieb: Sechskant hohl 8 mm (5/16 Zoll)
    • Abmessungen / Länge: 61 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg
    • Anzahl Zähne: 30 (Betätigungswinkel 12°)
    • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 30 mm
    • Kopfstärke a: 15 mm
    • Kopfstärke (a1): 15.3 mm
    • Kopfbreite b: 30 mm

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb