• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzteil Satz Knarr-Rad

Artikel-Nr.: 2264-1/7
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2264-1/7
    EAN / GTIN 4000896015900
    Herstellernummer 2264-1/7
    L-Nummer L60140 6190

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ersatzteil Satz Knarr-Rad Innensechskant 8 = 516″ bestehend aus:
      Knarr-Rad ∙ Sperrstück ∙ Schalthebel ∙ Schrauben ∙ Kugel ∙ Druckfeder
      Für Umschaltknarre HAZET 2264-1 ∙ 6408-1
    • Made In Germany
    • Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg

    Haftungsausschluss

    Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
    Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb