• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIF 10.00E-1.20 IC806 Zweiseitige Präzisions-Schneideinsätze zum Einstechen und Drehen

Artikel-Nr.: 6405340
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6405340
    EAN / GTIN 7291075106589
    Herstellernummer 6405340
    L-Nummer L23940 1487

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 27 mm, Schneidbreite (CW) 10 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 80 mm
    • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
    • Eckenradius (RE) 1.2 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 27 mm
    • Schneidbreite (CW) 10 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 30 mm
    • Dmin Abstechen 65 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb