• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GADL 10-JHP Adapter bis 25 mm Stechtiefe mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für Stech- und Stechdreh-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 2802139
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2802139
    EAN / GTIN 7291075336962
    Herstellernummer 2802139
    L-Nummer L23920 614

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 10.3 mm, Schneidbreite min. (CWN) 8.6 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX) 25.5 mm
    • Schneidbreite max. (CWX) 10.3 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 8.6 mm
    • Funktionsbreite (WF) 14 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
    • Schafthöhe (H) 42 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb