• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TIGERV 2006-152 IC830 Gesinterte Schneideinsätze zum Außen-Einstechen, einseitige Ausführung für tiefe Bearbeitungen

Artikel-Nr.: 6405175
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405175
EAN / GTIN 7291075084870
Herstellernummer 6405175
L-Nummer L24100 26

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 1.52 mm, Schneidbreite (CW) 20.06 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1.52 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Schneidbreite (CW) 20.06 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.5 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.6 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.3 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb