• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

THDN 3232-20T38 Halter für breite Schneideinsätze zum Einstechen (20mm).

Artikel-Nr.: 2861042
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2861042
    EAN / GTIN 7291075083682
    Herstellernummer 2861042
    L-Nummer L23920 862

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 170 mm

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX) 38 mm
    • Funktionsbreite (WF) 16 mm
    • Kopflänge (LH) 50 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 170 mm
    • Schafthöhe (H) 32 mm
    • Schaftbreite (B) 32 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb