• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GDMY 840 IC8250 Gesinterte, zweiseitige Vollradius-Schneideinsätze zum Einstechen und Formdrehen

Artikel-Nr.: 6404275
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6404275
    EAN / GTIN 7291075238839
    Herstellernummer 6404275
    L-Nummer L24100 10

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm, Schneidbreite (CW) 8 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.4 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 50 mm
    • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
    • Eckenradius (RE) 4 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm
    • Schneidbreite (CW) 8 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 30 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 6.4 mm
    • Dmin Abstechen 65 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb