• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIPI 1.57-0.79LX IC808 Zweiseitige Präzisions-Schneideinsätze zum Innen-Einstechen am Bund

Artikel-Nr.: 6404143
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6404143
EAN / GTIN 7291075089646
Herstellernummer 6404143
L-Nummer L23940 1240

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 2.8 mm, Schneidbreite (CW) 1.57 mm

Merkmal:

  • Spanformer PG
  • Hauptfreiwinkel (AN) 8 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.79 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 2.8 mm
  • Schneidbreite (CW) 1.57 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.7 mm
  • Dmin Abstechen 20 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb