• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GAIL 32-2 Adapter zum Innen-Einstechen und Stechdrehen

Artikel-Nr.: 2801070
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2801070
    EAN / GTIN 7291075303681
    Herstellernummer 2801070
    L-Nummer L23920 1549

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 2.1 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.5 mm

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm
    • Schneidbreite max. (CWX) 2.1 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 1.5 mm
    • Funktionsbreite (WF) 3.8 mm
    • Dmin Abstechen 32 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb